| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5546545 Herst.-Nr.: 36162/162 EAN/GTIN: 4026257571793 |
| |
|
| | |
| Verdeckt gearbeiteter Druckknopfverschluss, 1 Brusttasche mit Patte und verdecktem Druckknopf, Ärmelbündchen mit verdecktem Druckknopf weitenverstellbar. Weitere Informationen: | | Material: | Köper-Vollzwirn, 93 % Aramid, 5% Kevlar, 2% P140 Faser | Größe: | 40 | Farbe: | kornblau | Norm: | DIN EN 531, EN 1149-3 | Gewicht: | 190 g/m² | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 78,57* | € 100,28* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 79,42* | € 100,30* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 91,21* | € 114,53* | | | | Lager 302 | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 98,11* | € 123,29* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 100,28* | € 125,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 302 | | Versand: Lager 302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 22,00* | € 5,95* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 22,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|