Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hemd NOMEXCOMFORT 162 Gr.H40 143-kornblau ROFA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4031160324
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     36162-143-H40
EAN/GTIN:
     4026257571793
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Das rofa NOMEX®COMFORT LICHTBOGENGEPRÜFT Hemd aus weichem Nomex®Comfort Gewebe bietet einen besonders starken Schutz gegen Flammen · Hitze und Störlichtbögen. Ein zusätzliches Plus ist die elektrostatische Ableitfähigkeit. Das Gewebe ist extrem robust und das bei geringem Gewicht. Die verdeckte vordere Druckknopfleiste · der weitenverstellbare Ärmelabschluss sowie verschiedene Taschen sind praktisch für mehr Effektivität beim Arbeiten. Ausführung: Umlegekragen · vordere Mitte mit Druckknöpfen · 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf · Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe · 2 Seitentaschen mit Patte und Klett · Bewegungsfalten im Rückenteil · 2 Brustinnentaschen · Brusttasche links mit Reißverschluss · Vorderteil und Ärmel zweilagig · Nomex® Comfort

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 190g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
H40
Farbe:
143-kornblau
Material:
Gewebe 36, Köper, 98% Aramid, 2% sonstige Fasern
Norm:
EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1, EN 1149-3/-5, IEC 61482-2 APC 1
Weitere Suchbegriffe: Arbeitshose, Berufshose, Workerhose, Workerjeans, Workerjeanshose, Anti Flamme-Hemd, Flammenschutzhemd, Flammschutzhemd, rofa arbeitshose, arbeitshose blau, arbeitshose öko-tex standard 100, Hitzeschutzkleidung, Schweißerhemden, Schweißerschutzhemden, Schweißerschutz-Hemden
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 78,41*
€ 100,04*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 79,14*
€ 100,07*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,95*
€ 114,25*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 98,47*
€ 122,87*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,29*
€ 125,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,25*
€ 135,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,96*
€ 134,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,44*
€ 127,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,03*
€ 121,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,95*
€ 108,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.