Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nomex Comfort Jacke 501 - lange Form, kornblau, Gr. 110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5544261
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     35501/143-110
EAN/GTIN:
     4057121346414
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
ESD Arbeitsjacke
Umlegekragen, verdeckte Druckknopfleiste, 1 aufgesetzte Brust­tasche mit Patte und verdecktem Druckknopf, 2 aufgesetzte Seiten­ta­schen mit Patte und verdecktem Druckknopf, 2 Brust­innentaschen.
Weitere Informationen:
Material:
Köper-Vollzwirn, 93 % Aramid, 5% Kevlar, 2% P140 Faser
Größe:
110
Farbe:
kornblau
Norm:
DIN EN 531, EN 1149-3, EN 13034 Typ 6 + ENV50354-Klasse I
Gewicht:
265 g/m²
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 107,25*
€ 136,69*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 108,00*
€ 136,72*
Lager 302
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 134,15*
€ 166,35*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,35*
€ 197,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,13*
€ 194,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,60*
€ 183,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,65*
€ 172,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,15*
€ 159,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.