Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Men’s Premium-T-Shirt, cherry berry, Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5536914
Hersteller:
     Promodoro Fashion
Herst.-Nr.:
     3099CBL
EAN/GTIN:
     4250484266850
Suchbegriffe:
Herren-Hemd
Herrenhemd
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Klassisches Single-Jersey-T-Shirt mit Elasthananteil im schmalen Rippbündchen, hergestellt aus langstapeliger gekämmter Baumwolle, die besonders feine Oberfläche erzeugt ein weiches Griffgefühl und läßt sich hervorragend veredeln. Das Premium-Produkt ist äußerst strapazierfähig und formbeständig. Verstärkte Schulter- und Doppelnähte sowie ein Nackenband vervollständigen dieses Produkt. Das T-Shirt ist modern geschnitten und aus Schlauchware gefertigt.
Weitere Informationen:
Material:
100 % Baumwolle
Größe:
L
Farbe:
cherry berry
Gewicht:
180 g/m²
Waschtemperatur:
60°C
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
BD
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 5,70*
€ 8,63*
€ 5,90*
ab € 5,36*
€ 8,64*
3 Tage
65
€ 5,99*
ab € 6,09*
€ 9,10*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.