Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Regenparka Skollfield, leuchtorange/marineblau, Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5536378
Hersteller:
     Sioen Industries
Herst.-Nr.:
     209AN2X93279-S
EAN/GTIN:
     5411805968917
Suchbegriffe:
Regenmantel
Regenschutzmantel
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Multifunktionsprodukt 4 in 1, mit herausnehmbarer Steppjacke, einsetzbar bei allen Witterungsverhältnissen, 100% wasserdicht, winddicht, hoch atmungsaktiv, Gewebe mit wasserabstossender Ausrüstung an der Aussenseite, wasserdampfdurchlässige Beschichtung an der Innenseite, hoher Tragekomfort, bandverschweisste Nähte, hochstehender Kragen, Kapuze im Kragen, Reissverschluss unter Klettbandpatte, 2 eingesetzte Taschen, 1 Napoleontasche, Kimono Ärmel, elastisches Gelenkband am Armende mit Klettbandpatte, Kordelzug in der Taille, Rückenlänge 85 cm (L).
Weitere Informationen:
Material:
100 % Polyester mit PU-Beschichtung
Größe:
S
Farbe:
leuchtorange/marineblau
Norm:
EN 471 +A1, Klasse 3/2, EN 343 +A1 Klasse 3/3. EN 14058, Klasse 2
Gewicht:
195 g/m²
Futtermaterial:
Mesh-Futter
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 135,04*
€ 167,69*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 141,48*
€ 175,76*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 142,19*
€ 177,04*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,69*
€ 199,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,37*
€ 195,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,69*
€ 185,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,45*
€ 173,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,04*
€ 160,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.