Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Regenjacke Lassen, leuchtorange, Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5536373
Hersteller:
     Sioen Industries
Herst.-Nr.:
     3763A2FC1FC1-M
EAN/GTIN:
     5411805243083
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
100% wasserdicht, winddicht, geschmeidig, elastisch, hoher Tragekomfort, leicht, geräuscharm, längere Lebensdauer, hochfrequenz verschweisste Nähte, Regenrinne hochstehender Kragen, Kapuze im Kragen, Reissverschluss unter Druckknopfpatte, 2 eingesetzte Taschen, Raglanärmel, Ärmelverengung mittels Druckknöpfen, Rückenentlüftung, Rückenlänge 90 cm (L).
Weitere Informationen:
Material:
100 % Polyamid mit PU-Beschichtung
Größe:
M
Farbe:
leuchtorange
Norm:
EN 471 Klasse 3/2, ENV 343 Klasse 3/2
Gewicht:
180 g/m²
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
TN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,46*
€ 121,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,68*
€ 121,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,16*
€ 114,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,99*
€ 109,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,78*
€ 94,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.