Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Regenjacke Erfurt, leuchtorange, Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5536361
Hersteller:
     Sioen Industries
Herst.-Nr.:
     1785A2FE0FC1-M
EAN/GTIN:
     5414718388636
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
100% wasserdicht, winddicht, geschmeidig, elastisch, hoher Tragekomfort, leicht, geräuscharm, hochfrequenz verschweisste Nähte, Regenrinne.
Weitere Informationen:
Material:
100% Polyester (PU-beschichtet)
Farbe:
leuchtorange
Norm:
EN 471 Klasse 3/2, ENV 343 Klasse 3/1
Gewicht:
170 g/m²
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
TN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,94*
€ 126,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,91*
€ 124,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,36*
€ 118,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,92*
€ 112,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,51*
€ 98,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.