| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5536339 Herst.-Nr.: 9092A2PECFC1-L EAN/GTIN: 5411805822608 |
| |
|
| | |
| Gesteppte Nähte, V-Halsausschnitt, Klettverschluss, Rückenlänge 70 cm (L). Weitere Informationen: | | Material: | 100 % Polyester-Mesh | Größe: | L | Farbe: | warnorange | Norm: | EN 471 +A1, Klasse 2/2 | Gewicht: | 120 g/m² | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verkehrsweste, Sommerweste, Wetterschutzweste, Kennzeichnungs-Westen, Kennzeichnungswesten, Sicherheitsweste, Warnschutzwendeweste, Warnschutzweste, Warnweste, sicherheitsweste orange l, kennzeichnungswesten, kennzeichnungsweste orange, Armbinde (reflektierend), Kleidung (Warn-), Reflektionskleidung |
| | |
| |