Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose Bandung, gelb, Gr. 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5536331
Hersteller:
     Sioen Industries
Herst.-Nr.:
     6620A2FE0Y58-3XL
EAN/GTIN:
     5411805579519
Suchbegriffe:
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzbundhose
Regenschutzhose
100% wasserdicht, winddicht, geschmeidig, elastisch, hoher Tragekomfort, leicht, geräuscharm, hochfrequenz verschweisste Nähte, elastische Hosenträger mit PVC-Knöpfen und Schnallen, Unterbeinverengung mittels Druckknöpfen.
Weitere Informationen:
Material:
100 % Polyester mit PU-Beschichtung
Größe:
3XL
Farbe:
gelb
Norm:
ENV 343, Klasse 3/1
Gewicht:
170 g/m²
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
TN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.