Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Funktion Unterhose, Lang 747 PC, schwarz, Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5536203
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100469-940-XL
EAN/GTIN:
     5700148299896
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flammschutz-Unterhose
Flammschutzunterhose
Herren-Unterhose
Herrenunterhose
Nimmt die Feuchtigkeit auf, transportiert sie vom Körper weg und isoliert, lange Unterhose, elastischer Bund, elastische Beinabschlüsse.
Weitere Informationen:
Material:
58 % Polyester, 42% Baumwolle
Größe:
XL
Farbe:
schwarz
Waschtemperatur:
60°C
Flächengewicht:
200 g/m²
OEKO-TEX® zertifiziert:
Ja
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Thermounterziehhose, Unterhose, Unterhosen, unterhose xl, flammschutz unterhose, kansas unterhose, Socke, Strumpf, Unterhemd
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,83*
€ 54,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,14*
€ 53,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,85*
€ 50,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,41*
€ 49,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,74*
€ 47,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.