Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Funktion Unterhose, Lang 747 PC, schwarz, Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5536200
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100469-940-S
EAN/GTIN:
     5700148299889
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flammschutz-Unterhose
Flammschutzunterhose
Herren-Unterhose
Herrenunterhose
Nimmt die Feuchtigkeit auf, transportiert sie vom Körper weg und isoliert, lange Unterhose, elastischer Bund, elastische Beinabschlüsse.
Weitere Informationen:
Material:
58 % Polyester, 42% Baumwolle
Größe:
S
Farbe:
schwarz
Waschtemperatur:
60°C
Flächengewicht:
200 g/m²
OEKO-TEX® zertifiziert:
Ja
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Thermounterziehhose, Unterhose, Unterhosen, unterhose s, flammschutz unterhose, kansas unterhose, Socke, Strumpf, Unterhemd
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,14*
€ 53,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,30*
€ 52,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,96*
€ 49,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,61*
€ 48,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.