Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerschutzjacke Proban, royalblau, Gr. 52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Artikel-Nr.:
     302-5534271
Hersteller:
     HB Protective Wear
Herst.-Nr.:
     01096 16011 000 41-52
EAN/GTIN:
     4050274859206
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Flammschutzjacke
Umlegekragen, Verschlussleiste mit beidseitig verdeckten Druckknöpfen, 1 Brusttasche links mit Patte und verdecktem Druckknopf, 1 Brustinnentasche rechts, 2 Seitentaschen mit Patten und verdeckten Druckknöpfen, Ärmelsaumweite mit Druckknopf verstellbar.
Weitere Informationen:
Material:
100 % Baumwolle
Größe:
52
Farbe:
royalblau
Norm:
DIN EN ISO 11612 (A1/B1/C1), EN ISO 11611 Klasse 2 - A1
Gewicht:
380 g/m²
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
BG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,24*
€ 91,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,06*
€ 90,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,80*
€ 85,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,25*
€ 82,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,93*
€ 70,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.