| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5531345 Herst.-Nr.: 9340 625 EAN/GTIN: 4260068694160 |
| |
|
| | |
| Sehr sportliches Design, hohe Trageakzeptanz, rundum dicht abschließend, Klemmbügel mit integriertem, verstellbarem Brillenband. Weitere Informationen: | | Norm: | EN 166:2001 | Sichtscheibe: | Polycarbonat, grau | Beschlagfrei: | Ja | Kratzfest: | Ja | Rahmenfarbe: | schwarz | Bügelfarbe: | schwarz | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage | Ursprungsland: | TW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, bügelbrille infield getönt, arbeitsschutzbrille infield, arbeitsschutzbrille, Brille (Korbschutz-), Korbbrille |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 8,50* | ab € 3,06* | € 4,92* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 13,38* | € 18,98* | | | | Lager 302 | | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 53,86* | € 69,50* | | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,00* | ab € 55,86* | € 71,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,386* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 302 | | Versand: Lager 302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 22,00* | € 5,95* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 22,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|