Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbrille Protégé, PC - I/O silber, schwarz metallic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5531226
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1015689
EAN/GTIN:
     7312550156896
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Sportliches Aussehen, geringes Gewicht, Komfort, Flexibilität und natürlich maximaler Schutz zeichnen diese Produkte aus. Der leichte flexible Rahmen reduziert unangenehmen Druck im Schläfenbereich und sorgt dennoch für einen sicheren Sitz. Weiche Nasenpolster aus flexiblem Elastomer, weiche Polster an den Bügelenden.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 166:2001
Sichtscheibe:
Polycarbonat, I/O, silber
Kratzfest:
Ja
Rahmenfarbe:
schwarz metallic
Bügelfarbe:
schwarz metallic
Beschichtung:
SUPRA-DURA®
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
29
10
Frei Haus
ab € 10,63*
€ 13,80*
18 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 11,77*
€ 14,16*
1
€ 5,90*
ab € 9,68*
€ 15,11*
9 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 10,48*
€ 15,21*
Lager 302
6
1
€ 5,95*
ab € 11,76*
€ 16,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.