Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollsichtbrille uvex ultravision 9301.714, CA - klar - grau transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5531058
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9301714
EAN/GTIN:
     4031101068008
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Klassische Vollsichtbrille mit uneingeschränkter Seitenwahrnehmung, großvolumiger Brillenkörper, auch als Überbrille geeignet, Scheibenwechsel möglich, mechanische Festigkeit der Celluloseacetat-Scheibe (F: 45 m/s), beste Trageeigenschaft durch ausgeklügeltes Be- und Entlüftungssystem, innenseitig beschlagfrei.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 166:2001
Ausführung:
Vollsichtbrille
Material-Sichtscheibe:
Celluloseacetat
Sichtscheibe-Farbe:
klar
Beschlagfrei:
Ja
Scheibenkennzeichnung:
2-1,2 W 1 FN DIN CE
Rahmenfarbe:
grau transparent
Rahmenkennzeichnung:
W 166 34 F CE
UV-Schutzfaktor:
UV 380
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CZ
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 8,46*
€ 10,43*
1
€ 8,95*
ab € 8,00*
€ 12,13*
1
€ 4,00*
ab € 8,58*
€ 13,37*
Lager 302
10
1
€ 5,95*
ab € 9,13*
€ 13,37*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 9,53*
€ 13,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
uvex
9300517
ab € 4,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.