Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtscheibe Supervizor™ SV9EK, AC, klar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5530850
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1002308
EAN/GTIN:
     7312550023082
Suchbegriffe:
Elektrikerschild
Augenschutzschild
Gesichtsschutz
Gesichtsschutzscheibe
Für schwere elektrische Gefährdungen. VDE-geprüft. Höhere Beständigkeit gegenüber chemischen Substanzen und Störlichtbögen. Lieferung ohne Halterung.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 166:2001
Ausführung:
Sichtscheibe
Modell:
SV9EK
Abmessung:
200 mm
Material-Sichtscheibe:
Acetat
Sichtscheibe-Farbe:
klar
Material-Halterung:
Polycarbonat
Farbe Halterung:
grau
Schirmkennzeichnung:
3-1,2.D.1.F.3.8
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 23,16*
€ 31,37*
1 Tag
7
pro Stück
€ 5,90*
ab € 23,15*
€ 31,52*
25 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,99*
ab € 172,67*
€ 214,13*
21 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 192,50*
€ 235,35*
Lager 302
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 226,42*
€ 275,26*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 275,26*
€ 327,5594
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 273,67*
€ 325,6673
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 248,45*
€ 295,6555
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 238,55*
€ 283,8745
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 233,94*
€ 278,3886
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 226,42*
€ 269,4398
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 22,642* pro Stück)
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
1002302
ab € 5,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.