| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5529808 Herst.-Nr.: 8-6613-29 EAN/GTIN: 4250063605827 |
| |
|
| | |
| Mischgewebe, zwei aufgesetzte Schubtaschen, Gesäßtasche mit Patte, Schlitz mit Reißverschluss und Bundknopf, Zollstocktasche, Warnkeil im Unterschenkelbereich, im Schritt eingearbeiteter elastischer Zwickel für mehr Bewegungsfreiheit, mit Schnittschutzeinlage, EN 381 Teil 5 Design A Klasse 1, FPA-anerkannt. Weitere Informationen: | | Material: | Mischgewebe | Größe: | 29 | Farbe: | grün/leuchtorange | Norm: | DIN EN 381 Teil 5 Design A Klasse 1 | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Waldarbeiter-Hose, Waldarbeiterhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, watex warnschutz-bundhose, forstschutz hose, watex schnittschutzhose, Arbeitshose, Bundhose, Latzhose, Schnittschutz |
| | |
| |