| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5529801 Herst.-Nr.: 8-6612-106 EAN/GTIN: 4250063605643 |
| |
|
| | |
| Mischgewebe, seitlicher Schlitz, elastische, verstellbare Hosenträger, zwei aufgesetzte Schubtaschen, Brustlatztasche mit Reißverschluss und Patte, Gesäßtasche mit Patte, Zollstocktasche, Schlitz mit Reißverschluss, Warnkeil im Unterschenkelbereich, Gummizug in der Hinterhose, im Schritt eingearbeiteter elastischer Zwickel für, mehr Bewegungsfreiheit, mit Schnittschutzeinlage, EN 381 Teil 5 Design A Klasse 1, FPA-anerkannt. Weitere Informationen: | | Material: | Mischgewebe | Größe: | 106 | Farbe: | grün/leuchtorange | Norm: | DIN EN 381 Teil 5 Design A Klasse 1 | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnittschutzlatzhose, Waldarbeiter Latzhose, Forstschutz-Hose, Forstschutzhose, Schnittschutz-Hose, Schnittschutzhose, Waldarbeiter-Hose, Waldarbeiterhose, watex schnittschutzhose, forstschutz hose, schnittschutzhose form a, Arbeitshose, Bundhose, Latzhose, Schnittschutz |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 302 | 14 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 54,21* | € 70,75* | | | | | | 18 Tage | | | 3 | | € 6,95* | ab € 56,19* | € 79,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 302 | | Versand: Lager 302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 22,00* | € 5,95* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 22,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|