Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel EUROMAX SAFE-GIGANT (S4), Gr. 47


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Produktabbildung 3
Artikel-Nr.:
     302-4012794
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     divers
EAN/GTIN:
     4025888018486
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Sicherheitsstiefel mit Stahlkappe und einer antistatischen, öl-, säure-, benzin- und fettbeständigen Laufsohle. Verstärkungsrippen auf dem Schaft, Reflexpunkte an der Ferse. Hohe Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen. Ideal für Großküchen, Fleischereien, Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie und alle anderen Hygienebereiche.
Weitere Informationen:
Größe:
47
Farbe:
weiß
Norm:
EN ISO 20345:2011 S4 SRC
Ausführung:
Gummistiefel
Obermaterial:
PVC/Nitril
Schafthöhe:
ca. 38 cm
Kappe:
Stahl
Sohle:
PVC/Nitril
Schutzklasse:
S4
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
RO
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
€ 5,99*
ab € 17,24*
€ 24,10*
Lager 302
5
€ 5,95*
ab € 22,13*
€ 30,41*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 30,41*
€ 36,19
pro Paar
ab 2 Paar
€ 29,89*
€ 35,57
pro Paar
ab 5 Paar
€ 28,57*
€ 34,00
pro Paar
ab 10 Paar
€ 27,60*
€ 32,84
pro Paar
ab 20 Paar
€ 26,36*
€ 31,37
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 22,13*
€ 26,33
pro Paar
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.