Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flammenhemmende/antistatische Warnschutz-Regenjacke, leuchtorange/marineblau, Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-2083839
Hersteller:
     Sioen Industries
Herst.-Nr.:
     3073N2EF7279-S
EAN/GTIN:
     5411805883609
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
100% wasserdicht, winddicht, hoch atmungsaktiv, Gewebe mit wasserabstossender Ausrüstung an der Aussenseite, wasserdampfdurchlässige Beschichtung an der Innenseite, hoher Tragekomfort, geschmeidig, bandverschweisste Nähte, mit verschiedenen Fütterungen/Fleeces kombinierbar (durch Reissverschluss einzippbar), hochstehender Kragen, Kapuze im Kragen, Reissverschluss unter Klettbandpatte, 2 eingesetzte Brusttaschen mit Reissverschluss, 2 aufgesetzte Taschen, 1 Handytasche, 1 Napoleontasche, 2 Badge-Laschen, rund eingesetzte Ärmel, Ärmelverengung mittels Klettverschluss, Gummizug im Rücken + Kordelzug im Untersaum, Reissverschluss im unteren Rückenfutter zum Anbringen von Logos, Rückenlänge 85 cm (L).
Weitere Informationen:
Material:
100 % Polyester, PU-beschichtet
Größe:
S
Farbe:
leuchtorange/marineblau
Norm:
EN 531: A, B2, C1, EN ISO 14116: Index 3/1, EN 1149-5, EN 13034, Type PB [6], EN 343 +A1, Klasse 3/3, EN 471 +A1, KLasse 3/2
Gewicht:
250 g/m²
Futtermaterial:
100 % Baumwolle, flammhemmend ausgerüstet
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 274,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,45*
€ 394,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,84*
€ 388,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,92*
€ 368,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,71*
€ 355,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,89*
€ 327,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.