Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 302-1663451 Herst.-Nr.: PN83503A06 EAN/GTIN: 4016208835036 |
| | | |
|
| | |
| Estesol® classic ist ein ph-hautneutraler, flüssiger Hautreiniger mit milder Reinigungskraft und guter Hautverträglichkeit. Er reinigt gründlich bei allen leichten Verschmutzungen, die ohne Einsatz von Reibe- und Lösemitteln entfernt werden können. Einsatzgebiete: Leichte Verschmutzungen durch Stäube und Fette. Estesol® classic eignet sich auch zur Ganzkörperreinigung. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Haut- und Handreiniger für leichte bis mittlere Verschmutzungen | Füllmenge: | 2000 ml | Beschaffenheit: | Flüssigreiniger | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Nachfüllpatrone für Seifenspender, Seifenkartusche, Seifenpatronen, Cremeseife, Flüssigseife, Seifencreme, Seifenkonzentrat, Spenderseife, handreiniger stoko 2000ml, nachfüllpatrone für seifenspender, seifenkartusche 1000ml |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 6 | | pro Flasche | € 7,50* | ab € 12,06334* | € 15,83667* | | | | | 25 Tage | | | 6 | | pro Flasche | € 5,99* | ab € 12,99* | € 16,49* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | pro Flasche | € 5,49* | ab € 12,47* | € 16,64* | | | | Lager 302 | | | | 1 | | pro Flasche | € 5,95* | ab € 12,81* | € 17,02* | | | | | | 14 Tage | | | 6 | | pro Flasche | Frei Haus | ab € 14,14* | € 17,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 302 | | Versand: Lager 302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 22,00* | € 5,95* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 22,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|