Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ind.Ethernet SF/UTP 4x1x0,15 PUR grün Datenleitung


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PF
PF
QS
Artikel-Nr.:
     301-82838
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     82838
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

Ind.Ethernet SF/UTP 4x1x0,15 PUR grün


Datenleitung

INDUSTRIAL ETHERNET HELUKAT® 100S ECO SF/UTP 4x1x0,15 PUR

Weitere Informationen:
Innenleiterdurchmesser:
0.5 MMT
AWG-Querschnitt:
26
Leiter-Nennquerschnitt:
0.15 MMK
Leiter-Material:
Kupfer, blank
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Aderisolation:
PO
Aderkennzeichnung:
Ringe
Aderfarben:
bl, or, wsbl, wsor
Aderzahl:
4
Verseilelement:
Sternvierer
Schirm über Verseilelement:
keine
Beidraht:
nein
Schutzleiter:
nein
Bewehrung:
nein
Außenmantelmaterial:
PUR
Außenmantelfarbe:
grün ähnlich RAL 6018
Kabelaußendurchmesser:
4.8 MMT
Gewicht:
30 V3
Anwendungsgebiet:
Schleppketteneinsatz
Wellenwiderstand:
100 OHM
Betriebskapazität:
50 C72
Schleifenwiderstand:
250 V6
EMV-Ausführung:
ja
Biegeradius, einmalig:
36 MMT
Temperaturbereich Betrieb min.:
-40 CEL
Kategorie:
Kategorie 5e
Flammwidrig:
nach IEC 60332-1-2
Korrosivität nach EN50267-2-3:
nein
Raucharm nach EN50268-2:
nein
UV-beständig:
ja
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Cat5, Kat5, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, Energieführungsketten, Kabelschleppketten, Schleppketten, Schleppkettenleitung, alarmkabel 4-adrig, alarmkabel, helukabel datenkabel, 82838, Busleitungen, SF/UTP, 4x1x0, 15, PUR, green, HELU, Helukabel, Kabel, Leitung, Bus-Leitung, Bus-Kabel, Industrial-Ethernet, Kategorie5-Schleppkette, Schleppkette, Schleppketten-LAN-Bus, Kategorie-5, LAN-Kabel, 10082838
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,1235*
€ 3,3035*
Lager 301
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 3,20*
€ 4,88*
5
€ 5,90*
ab € 2,75*
€ 5,38*
Preise: Lager 301
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,88*
€ 5,81
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,51*
€ 5,37
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,38*
€ 5,21
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,22*
€ 5,02
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,99*
€ 4,75
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,20*
€ 3,81
pro Meter
Lagerstand: Lager 301
Versand: Lager 301
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 560,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 301
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.