Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKAT® 100-FE60 F/UTP 4x2xAWG 23/1 LSZH rot Datenleitung


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PF
PF
QS
Artikel-Nr.:
     301-804045
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     804045
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

HELUKAT® 100-FE60 F/UTP 4x2xAWG 23/1 LSZH rot


Datenleitung

HELUKAT® 10-FE60 Kupferdatenkabel F/UTP 4x2xAWG 23/1 FR-0H

Weitere Informationen:
Kabelkonstruktion:
simplex
AWG-Querschnitt:
23
Innenleiterdurchmesser:
0.57 MMT
Leiter-Nennquerschnitt:
0.25 MMK
Leiter-Material:
Kupfer, blank
Leiterklasse:
KL.1 = eindrähtig
Aderisolation:
PO + Flammwidriges Spezialband
Aderfarben:
wsbl/bl, wsor/or, wsgn/gn, wsbr/br
Aderkennzeichnung:
Farbe
Aderzahl:
8
Verseilelement:
Doppelader
Schirm über Verseilelement:
PO Band
Schirm 1 über Verseilung:
Spezial Glasfaserband
Beidraht:
ja
Bewehrung:
nein
Außenmantelmaterial:
LSZH
Außenmantelfarbe:
rot
Kabelaußendurchmesser:
8.3 MMT
Gewicht:
75 V3
Anwendungsgebiet:
Etagenverkablung - Gebäudebackbone
Wellenwiderstand:
100 OHM
Schleifenwiderstand:
188 V6
Betriebskapazität:
65 V7
Biegeradius, einmalig:
130 MMT
Temperaturbereich Betrieb min.:
-20 CEL
Kategorie:
Kategorie 5
Flammwidrig:
nach IEC 60332-3
Korrosivität nach EN50267-2-3:
ja
Funktionserhalt:
nein
Isolationserhalt:
PH 60
Ölbeständig:
nein
UV-beständig:
nein
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Cat5, Kat5, Cat6, Kat6, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, netzwerkkabel cat5, alarmkabel, 804045, Busleitungen, cable, F/UTP, 4x2xAWG, 23/1, FR-0H, HELU, Helukabel, Kupferdatenkabel, Kupferdatenleitung, LAN-Kabel, FTP-Kabel, F/FTP-Kabel, Kategorie-5e-Kabel, 100MHz-Kabel, Ethernet-E60, E30, E60, FE30, FE60, Isolationserhalt, 10804045
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 7,11*
€ 10,28*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,11787*
€ 10,28787*
Lager 301
unbekannt
€ 4,95*
ab € 21,43*
€ 29,43*
Preise: Lager 301
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 29,43*
€ 35,02
pro Meter
ab 2 Meter
€ 29,16*
€ 34,70
pro Meter
ab 5 Meter
€ 27,70*
€ 32,96
pro Meter
ab 10 Meter
€ 26,73*
€ 31,81
pro Meter
ab 20 Meter
€ 25,44*
€ 30,27
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 21,43*
€ 25,50
pro Meter
Lagerstand: Lager 301
Versand: Lager 301
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 560,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 301
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.