Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

(H)07Z-K Ring 1x6 mm² GE Einzelader / Aderleitungen halogenfrei


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PF
PF
Artikel-Nr.:
     301-51803
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     51803
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07Z-K
Litze
Weitere Informationen:
Nennspannung U:
300.0 VLT
Nennspannung Uo:
500.0 VLT
Ader-Isolierung:
Polyolefin Copolymer
Aderkennzeichnung:
nein
Leiter-Material:
Cu-Litze blank
Leiter-Klasse:
feindrähtig
Aderfarbe:
gelb
Ader-Zahl:
1.0
Leiter-Nennquerschnitt:
6.0 MMK
AWG-Querschnitt:
0.0
Außendurchmesser ca.:
6.0 MMT
Gewicht ca.:
71.0 V3
UV-beständig:
nein
Flammwidrig:
VDE 0482-332-1-2
Funktionserhalt:
nein
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltlitze, h07z-k helukabel, litze, 51803, Einzeladern, (H)07Z-K, 6, QMM, GELB, HELU, Helukabel, /, Aderleitungen, halogenfrei, Gummiisolierung, Verdrahtung, Schaltanlagen, Verteiler, 10051803
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,60*
€ 2,02*
5 Tage
83
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,34*
€ 2,63*
Lager 301
unbekannt
100
pro Meter
€ 4,95*
ab € 2,2372*
€ 2,7372*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,94*
€ 4,77*
Preise: Lager 301
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 2,7372*
€ 3,25727
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,2372*
€ 2,66227
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 273,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 301
Versand: Lager 301
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 560,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 301
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.