Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; H07Z-K; Line; Cu; 6mm2; LSZH; gelb; 450V,750V; Klasse: 5


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; H07Z-K; Line; Cu; 6mm2; LSZH; gelb; 450V,750V; Klasse: 5
Leitungen; H07Z-K; Line; Cu; 6mm2; LSZH; gelb; 450V,750V; Klasse: 5
Artikel-Nr.:
     2805-H07Z-K-1X6YL
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     51803
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07Z-K
Litze
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 750V;450V
Betriebstemperatur: -40...90°C
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: LSZH
Farbe der Isolierung: gelb
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: H07Z-K
Kabeleigenschaften: geringe Rauchemission
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 4,4...5,5mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: Eca
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 6mm2
Art des Materials: halogenfrei;strahlungshemmend
Kabelaufbau: 1x6mm2
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltlitze, h07z-k helukabel, litze
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,61*
€ 2,03*
4 Tage
83
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,34*
€ 2,64*
2 Tage
unbekannt
100
pro Meter
€ 4,95*
ab € 2,2472*
€ 2,7472*
Lager 2805
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,95*
€ 4,79*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,79*
€ 5,70
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,75*
€ 4,46
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,59*
€ 4,27
pro Meter
ab 25 Meter
€ 3,25*
€ 3,87
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,79*
€ 3,32
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,37*
€ 2,82
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,95*
€ 2,32
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.