Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUTHERM® 400 1x1,5 mm² SW Einzelader / Aderleitungen GLASSEIDE halogenfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PF
PF
Artikel-Nr.:
     301-50943
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     50943
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Weitere Informationen:
Nennspannung Uo:
500 VLT
Ader-Isolierung:
Spezial Glasseidengeflecht mit hitzebeständiger Spezialtränkung
Aderkennzeichnung:
nein
Leiter-Material:
Nickellitze
Leiter-Klasse:
mehrdrähtig
Aderfarbe:
schwarz
Ader-Zahl:
1
Leiter-Nennquerschnitt:
1.5 MMK
AWG-Querschnitt:
0
Außendurchmesser ca.:
2.8 MMT
UV-beständig:
nein
Flammwidrig:
nein
Funktionserhalt:
nein
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, Schaltlitze, litze, 50943, Wärmebeständige, Leitungen, HELUTHERM, 400, 1X1.5, QMM, SCHWA, HELU, Helukabel, /, Aderleitungen, GLASSEIDE, halogenfrei, wärmebeständig, 10050943
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 301
unbekannt
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,6642*
€ 4,4942*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,20*
€ 5,20*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,32*
€ 5,47*
1 Tag
269
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,84*
€ 5,75*
9 Tage
282
4
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 6,40*
€ 9,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 301
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 4,4942*
€ 5,3481
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,6642*
€ 4,3604
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 449,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 301
Versand: Lager 301
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 560,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 301
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.