Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H07RN-F 5G6 mm² SW Allwetter-/Gummi-&LIFTLeitungen Gummi;Neopren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PF
PF
Artikel-Nr.:
     301-37064
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     37064
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H07RN-F
Kupferlitze
Weitere Informationen:
Nennspannung U:
750.0 VLT
Nennspannung Uo:
450.0 VLT
Ader-Isolierung:
Gummi
Aderkennzeichnung:
Farbe
Verseilelement:
Ader
Mantelfarbe:
schwarz
Leiter-Material:
Cu-Litze blank oder verzinnt
Mantel-Material:
Gummi
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Schutzleiter:
ja
Ader-Zahl:
5
Leiter-Nennquerschnitt:
6 MMK
Gewicht ca.:
650 V3
UV-beständig:
nein
Flammwidrig:
VDE 0482-332-1-2
Weitere Suchbegriffe: Litze, Litzen, Schlauchleitung, gummischlauchleitung h07rn-f 5x6, litze, helukabel litze, 37064, Allwetterleitungen, Gummileitungen, H07, RN-F, SW, 5G6, qmm, HELU, Helukabel, Allwetter-/Gummi-&LIFTLeitungen, Gummi, Neopren, Läuferanschlußleitung, 10037064
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 301
unbekannt
€ 4,95*
ab € 8,54*
€ 12,25*
3 Tage
81
€ 6,95*
ab € 6,86*
€ 12,35*
Preise: Lager 301
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 301
Versand: Lager 301
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 560,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 301
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helukabel
37065
ab € 11,81*
Ähnlich
Helukabel
37061
ab € 1,6039*
Ähnlich
Helukabel
37062
ab € 3,45*
Ähnlich
Helukabel
37063
ab € 4,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.