Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL H07RN-F Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL H07RN-F Niederspannungskabel
HELUKABEL H07RN-F Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80632702
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     37062
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H07RN-F
Schlauchleitung
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
750 V
Betriebsspannung (min)
450 V
Durchschlagspannung
2500 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Schwarz
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
5
Leiterquerschnitt
2.5 mm²
AWG Kabelgröße
16
Kupferindex
120 kg/km
Zertifizierung
DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2, DIN VDE 0473-396, DIN EN 50396, DIN VDE 0473-811-404, DIN EN 60811-404, VDE, CE, EAC
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
1 m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,65*
€ 6,72
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,17*
€ 6,15
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,01*
€ 5,96
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,80*
€ 5,71
pro Meter
ab 25 Meter
€ 4,46*
€ 5,31
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,28*
€ 5,09
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,45*
€ 4,11
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helukabel
37065
ab € 11,84*
Ähnlich
Helukabel
37061
ab € 1,6039*
Ähnlich
Helukabel
37063
ab € 4,94*
Ähnlich
Helukabel
37064
ab € 6,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.