Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H07RN-F 1x2,5 mm² SW Allwetter-/Gummi-&LIFTLeitungen Gummi;Neopren


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PF
PF
Artikel-Nr.:
     301-37002
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     37002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Aderleitung
Einzelader
Gummischlauchleitung
Weitere Informationen:
Nennspannung U:
750 VLT
Nennspannung Uo:
450 VLT
Ader-Isolierung:
Gummi
Aderkennzeichnung:
Farbe
Verseilelement:
Ader
Mantelfarbe:
schwarz
Leiter-Material:
Cu-Litze blank oder verzinnt
Mantel-Material:
Gummi
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Schutzleiter:
nein
Ader-Zahl:
1
Leiter-Nennquerschnitt:
2.5 MMK
Gewicht ca.:
71 V3
UV-beständig:
nein
Flammwidrig:
VDE 0482-332-1-2
Weitere Suchbegriffe: Schlauchleitung Gummi, H07RN-F, Schlauchleitung, gummischlauchleitung h07rn-f 1x2,5, anschlussleitung, anschlussleitung 100m, 37002, Allwetterleitungen, Gummileitungen, H07, RN-F, SW, 1x2, 5, qmm, HELU, Helukabel, Allwetter-/Gummi-&LIFTLeitungen, Gummi, Neopren, Läuferanschlußleitung, 10037002
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 0,90*
€ 1,16*
2 Tage
80
1
€ 6,95*
ab € 0,80*
€ 1,55*
Lager 301
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 1,15*
€ 1,85*
1 Tag
111
1
Frei Haus
ab € 1,79*
€ 3,02*
3
€ 4,00*
ab € 1,01*
€ 3,23*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 301
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,85*
€ 2,20
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,65*
€ 1,96
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,52*
€ 1,81
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,46*
€ 1,74
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,40*
€ 1,67
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 1,15*
€ 1,37
pro Meter
Lagerstand: Lager 301
Versand: Lager 301
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 560,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 301
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helukabel
37001
ab € 0,43341*
Ähnlich
Helukabel
37003
ab € 1,17*
Ähnlich
Helukabel
37004
ab € 1,11205*
Ähnlich
Helukabel
37005
ab € 1,78*
Ähnlich
Helukabel
37006
ab € 3,31*
Ähnlich
Helukabel
37007
ab € 4,80*
Ähnlich
Helukabel
37008
ab € 4,87831*
Ähnlich
Helukabel
37009
ab € 8,70*
Ähnlich
Helukabel
37010
ab € 13,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.