Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H07RN-F 1x70 mm² SW Allwetter-/Gummi-&LIFTLeitungen Gummi;Neopren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PF
PF
Artikel-Nr.:
     301-37010
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     37010
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
Weitere Informationen:
Nennspannung U:
750.0 VLT
Nennspannung Uo:
450.0 VLT
Ader-Isolierung:
Gummi
Aderkennzeichnung:
Farbe
Verseilelement:
Ader
Mantelfarbe:
schwarz
Leiter-Material:
Cu-Litze blank oder verzinnt
Mantel-Material:
Gummi
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Schutzleiter:
nein
Ader-Zahl:
1
Leiter-Nennquerschnitt:
70 MMK
Gewicht ca.:
960 V3
UV-beständig:
nein
Flammwidrig:
VDE 0482-332-1-2
Weitere Suchbegriffe: H07RN-F, Schlauchleitung, h07rn-f 1x70, helukabel h07rn-f, h07rn-f, 37010, Allwetterleitungen, Gummileitungen, H07, RN-F, SW, 1x70, qmm, HELU, Helukabel, Allwetter-/Gummi-&LIFTLeitungen, Gummi, Neopren, Läuferanschlußleitung, 10037010
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
64
€ 6,95*
ab € 12,98*
€ 20,65*
Lager 301
unbekannt
€ 4,95*
ab € 16,24*
€ 22,60*
Preise: Lager 301
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 301
Versand: Lager 301
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 560,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 301
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helukabel
37001
ab € 0,58*
Ähnlich
Helukabel
37002
ab € 0,80*
Ähnlich
Helukabel
37003
ab € 1,17*
Ähnlich
Helukabel
37004
ab € 1,40*
Ähnlich
Helukabel
37005
ab € 1,78*
Ähnlich
Helukabel
37006
ab € 2,73*
Ähnlich
Helukabel
37007
ab € 3,73*
Ähnlich
Helukabel
37008
ab € 4,5098*
Ähnlich
Helukabel
37009
ab € 8,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.