Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helukabel 37002 Gummischlauchleitung H07RN-F 1 x 2.5 mm² Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1539410-BP
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     37002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
Helukabel 37002 Gummischlauchleitung H07RN-F 1 x 2.5 mm² Schwarz Meterware

Allwetter-/Gummi-&LIFTLeitungen Gummi;Neopren

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Ader-Identcode: Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-308
- bis 5 Adern farbig
- ab 6 Adern schwarz mit fortlaufendem weißem Ziffernaufdruck · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 7.9 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 4 · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 7.5 · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Isolationsmaterial: Gummi · Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig,Ölbeständig,Kältebeständig,Harmonisiert · Kabeltyp: H07RN-F · Leiteraufbau: Cu-Litze blank, nach DIN VDE 0295 KL.5, feindrähtig, BS6360 cl. 5, IEC 60228 cl.52 · Max. Liefermenge am Stück: 100 m · Meterware: Ja · Nennspannung: 750 V · Nennspannung U0: 450 V · Prüfspannung(en): 2500 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 2.5 mm² · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): 60 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C

Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
7.5
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
4
Kabeltyp:
H07RN-F
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 2.5 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
2.5 mm²
Marke:
Helukabel
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
Gummi
Kabel-Besonderheiten:
Flammwidrig | Ölbeständig | Kältebeständig | Harmonisiert
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
37002
Typ (Hersteller-Typ):
H07RN-F
Nennspannung:
750 V
Außen-Durchmesser:
7.9 mm
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Nennspannung U0:
450 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
60 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-30 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Cu-Litze blank|ツ| nach DIN VDE 0295 KL.5|ツ| feindrähtig|ツ| BS6360 cl. 5|ツ| IEC 60228 cl.52
Prüfspannung(en):
2500 V
Geschirmt:
Nein
Ader-Identcode:
Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-308<br>- bis 5 Adern farbig<br>- ab 6 Adern schwarz mit fortlaufendem weißem Ziffernaufdruck
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Gummischlauchleitung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: H07RN-F, Schlauchleitung, gummischlauchleitung h07rn-f 1x2,5, helukabel h07rn-f, h07rn-f, Helukabel, 37002, allwetterkabel, allwetterleitung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
80
1
€ 6,95*
ab € 0,80*
€ 1,55*
3 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 1,15*
€ 1,86*
Lager 102
111
1
Frei Haus
ab € 1,79*
€ 3,02*
3
€ 4,00*
ab € 1,72*
€ 3,36*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,02*
€ 3,59
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,66*
€ 3,17
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,38*
€ 2,83
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,26*
€ 2,69
pro Meter
ab 200 Meter
€ 2,13*
€ 2,53
pro Meter
ab 250 Meter
€ 2,07*
€ 2,46
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 1,79*
€ 2,13
pro Meter
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helukabel
37001
ab € 0,58*
Ähnlich
Helukabel
37003
ab € 1,17*
Ähnlich
Helukabel
37004
ab € 1,40*
Ähnlich
Helukabel
37005
ab € 1,78*
Ähnlich
Helukabel
37006
ab € 3,31*
Ähnlich
Helukabel
37007
ab € 4,80*
Ähnlich
Helukabel
37008
ab € 4,70535*
Ähnlich
Helukabel
37009
ab € 8,68*
Ähnlich
Helukabel
37010
ab € 13,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.