Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LifY Einzelader 1x0,25 mm² WS Einzelader / Aderleitungen PVC


Menge:  Karton  
Produktinformationen:
PF
PF
Artikel-Nr.:
     301-15305
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     15305
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
LIFY
Litze
Weitere Informationen:
Nennspannung U:
1000.0 VLT
Ader-Isolierung:
PVC
Aderkennzeichnung:
nein
RAL-Nummer:
0.0
Leiter-Material:
Cu-Litze blank
Leiter-Klasse:
feinstdrähtig
Aderfarbe:
weiß
Ader-Zahl:
1.0
Leiter-Nennquerschnitt:
0.25 MMK
Außendurchmesser ca.:
1.3 MMT
Gewicht ca.:
4.2 V3
Flammwidrig:
VDE 0482-332-1-2
Funktionserhalt:
nein
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltlitze, lify 1 x 0.25 mm² weiß 100 m, lify, helukabel lify, 15305, Datenkabel, Rechnerkabel, 0.25, QMM, WEISS, HELU, Helukabel, /, Aderleitungen, PVC, Kunststoff-Litze, 10015305
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Meter
€ 5,90*
ab € 0,26*
€ 0,47*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 24,62*
€ 27,87*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 24,90*
€ 35,23*
1 Tag
6
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 25,15*
€ 35,27*
Lager 301
unbekannt
1
pro Karton
€ 4,95*
ab € 39,35*
€ 52,34*
Menge:  Karton  
Preise: Lager 301
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 52,34*
€ 62,28
pro Karton
ab 50 Kartons
€ 42,64*
€ 50,74
pro Karton
ab 100 Kartons
€ 41,60*
€ 49,50
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 39,71*
€ 47,25
pro Karton
ab 1000 Kartons
€ 39,35*
€ 46,83
pro Karton
1 Karton enthält 100 Meter (ab € 0,3935* pro Meter)
Lagerstand: Lager 301
Versand: Lager 301
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 560,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 301
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.