Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helukabel 15305 Litze LiFY 1 x 0.25 mm² Weiß 100 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1764453-BP
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     15305
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
LIFY
Litze
Helukabel 15305 Litze LiFY 1 x 0.25 mm² Weiß 100 m

Einzelader LifY feinstdrähtig, höchst flexibel

Als superflexible Einzelader in Anlagen für bewegliche Verbindungen im Schaltschrankbau, als Messleitung im Versuch, Labor, Entwicklung etc. eingesetzt.

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 1.3 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Weiß · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig,höchstflexibel · Kabeltyp: LiFY · Leiteraufbau: Cu-Litze blank, feinstdrähtig · Meterware: Nein · Nennspannung: 300 V · Nennspannung U0: 500 V · Prüfspannung(en): 2 kV · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.25 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +80 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -15 °C · Zulassungen, Normen: DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1 (entspricht DIN VDE 0472 Teil 804 Prüfart B)


Weitere Informationen:
Kabeltyp:
LiFY
Inhalt:
100 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 0.25 mm²
Herstellerfarbe:
Weiß
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.25 mm²
Marke:
Helukabel
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Flammwidrig | hochflexibel
Farbe:
weiß
Herst.-Teilenr.:
15305
Typ (Hersteller-Typ):
LIFY
Nennspannung:
300 V
Außen-Durchmesser:
1.3 mm
Nennspannung U0:
500 V
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-15 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Cu-Litze blank|ツ| feinstdrähtig
Prüfspannung(en):
2 kV
weitere Zulassungen, Normen:
DIN VDE 0482-332-1-2|ツ| DIN EN 60332-1-2|ツ| IEC 60332-1 (entspricht DIN VDE 0472 Teil 804 Prüfart B)<br>
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltlitze, lify 1 x 0.25 mm² weiß 100 m, lify, helukabel lify, Helukabel, 15305, feinstdrähtige einzelader, einzelader
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Meter
€ 5,90*
ab € 0,26*
€ 0,47*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 24,62*
€ 27,87*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 24,90*
€ 35,23*
Lager 102
6
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 25,15*
€ 35,27*
2 Tage
unbekannt
1
pro Karton
€ 4,95*
ab € 39,35*
€ 52,34*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,27*
€ 41,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,84*
€ 41,46
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 34,50*
€ 41,06
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 27,59*
€ 32,83
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 26,90*
€ 32,01
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 25,51*
€ 30,36
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 25,15*
€ 29,93
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,2515* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.