Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flächenschutzprofil, gelb/schwarz schraffiert, zum Aufdübeln, 50 x 8,6 x 100 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
flaechenschutzprofil gelb schwarz schraffiert zum aufduebeln 1m hoch mit
flaechenschutzprofil gelb schwarz schraffiert zum aufduebeln 1m hoch mit
flaechenschutzprofil gelb schwarz schraffiert zum aufduebeln 1m seitlich
flaechenschutzprofil gelb schwarz schraffiert aufduebeln 1m hoch zusammengefasst
04 flaechenschutz
flaechenschutzprofil gelb schwarz schraffiert zum aufduebeln 1m hoch folie
flaechenschutzprofil gelb schwarz schraffiert zum aufduebeln 1m hoch folie
Artikel-Nr.:
     2VVRL-99473
Hersteller:
     ROBUSTO
Herst.-Nr.:
     99473
EAN/GTIN:
     4251295822525
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flächenschutz
Flächenschutzprofil
flächenschutz gelb schwarz
flächenschutz

Mit dem Flächenschutzprofil von ROBUSTO ist der Schutz von Wänden, Regalen, empfindlichen Apparaturen und anderem Inventar ein Leichtes! Das 1 Meter hohe und 50 cm breite Leitboard aus 6 mm starkem, feuerverzinktem Stahl wird durch einfaches Aufdübeln befestigt und steht Gabelstaplern und anderen Flurförderfahrzeugen sicher entgegen. TÜV-geprüft!

Produktmerkmale

  • besonders robust und langlebig / sorgt mit Signalfarben für mehr Aufmerksamkeit und Sicherheit
  • Abmaße (LxBxH in m): 0,5 x 0,086 x 1
  • Materialstärke in mm: 6,00
  • Farbe: gelb, schwarz
  • Norm: ASR A1.3, RAL 1023, TÜV-Zulassung, TÜV-Belastungs-Prüfung
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Aufschrauben (100)
  • Lieferumfang: 1 x Flächenschutzprofil gelb/schwarz 50 x 8,6 x 100 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb | schwarz
Länge:
0,5 m
Breite:
0,086 m
Höhe:
1 m
Einbauhöhe:
100 cm
Materialstärke:
6,00 mm
Norm:
ASR A1.3 | RAL 1023 | TÜV-Zulassung | TÜV-Belastungs-Prüfung
Ausführung:
zum Aufschrauben
Belastbarkeit:
5871 Nm
Weitere Suchbegriffe: flächenschutz schwarz, Schutzprofil, Rammschutz, Anfahrschutz, Aufprallschutz, Wandschutz, Regalschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 207,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,21*
€ 308,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,37*
€ 306,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,22*
€ 288,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,64*
€ 273,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,68*
€ 247,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TMS PRO SHOP
81154
ab € 116,77*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
81153
ab € 116,31*
Ähnlich
ROBUSTO
40950
ab € 318,90*
Ähnlich
ROBUSTO
40951
ab € 254,38*
Ähnlich
ROBUSTO
31300
ab € 117,92*
Ähnlich
ROBUSTO
609297
ab € 207,18*
Ähnlich
ROBUSTO
609293
ab € 201,86*
Ähnlich
ROBUSTO
50784
ab € 213,55*
Ähnlich
ROBUSTO
609503
ab € 156,12*
Ähnlich
ROBUSTO
609504
ab € 180,24*
Ähnlich
ROBUSTO
609505
ab € 206,05*
Ähnlich
ROBUSTO
609500
ab € 162,44*
Ähnlich
ROBUSTO
609501
ab € 182,85*
Ähnlich
ROBUSTO
609502
ab € 211,89*
Ähnlich
ROBUSTO
609497
ab € 238,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.