Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckschutzwinkel 90° gelb/schwarz, Aufdübeln, Schutz vor Anfahrschäden, 100x10 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
eckschutzwinkel 90 grad aus stahl gelb schwarz front
eckschutzwinkel 90 grad aus stahl gelb schwarz front
eckschutzwinkel 90 grad aus stahl gelb schwarz
eckschutz winkel 90 aufduebeln stahl gelb schwarze folie 1000x100
eckschutz winkel 90 aufduebeln stahl gelb schwarze folie 1000x100
eckschutzwinkel aus stahl gelb schwarz beispiel
eckschutzwinkel aus stahl gelb schwarz beispiel
Artikel-Nr.:
     2VVRL-31300
Hersteller:
     ROBUSTO
Herst.-Nr.:
     31300
EAN/GTIN:
     4251295807829
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
eckschutzprofil schwarz gelb
eckschutzprofil
eckschutzprofil schwarz

Das gelb/schwarz schraffierte ROBUSTO Eckschutzprofil im 90° Winkel aus feuerverzinktem und pulverbeschichteten Stahl dient als Anfahrschutz im Innen- und Außenbereich. Der aufzudübelnde Eckschutzwinkel misst 100 cm in der Höhe und 10 cm in der Breite / Tiefe. Im Lieferumfang ist die schraffierte, selbstklebende Folie enthalten.

Produktmerkmale

  • widerstandsfähig / robuster Schutz von Wänden und Regalen
  • Abmaße (LxBxH in m): 0,1 x 0,1 x 1
  • Materialstärke in mm: 3,00
  • Farbe: gelb, schwarz
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Aufschrauben (100)
  • Lieferumfang: 1 x Eckschutzwinkel 90° 100 x 10 cm, 1 x selbstklebende gelb / schwarze Folie
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb | schwarz
Länge:
0,1 m
Breite:
0,1 m
Höhe:
1 m
Einbauhöhe:
100 cm
Materialstärke:
3,00 mm
Ausführung:
zum Aufschrauben
Weitere Suchbegriffe: Rammschutz, Anfahrschutz, Aufprallschutz, Stahlbügel, Wegesperre, Rammbügel, Schutzbügel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 117,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,33*
€ 176,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,63*
€ 174,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,94*
€ 168,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,66*
€ 163,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,92*
€ 140,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROBUSTO
609575
ab € 525,58*
Ähnlich
ROBUSTO
609574
ab € 446,36*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
81154
ab € 116,77*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
81153
ab € 116,31*
Ähnlich
ROBUSTO
40950
ab € 318,90*
Ähnlich
ROBUSTO
40951
ab € 254,38*
Ähnlich
ROBUSTO
609297
ab € 207,18*
Ähnlich
ROBUSTO
609293
ab € 201,86*
Ähnlich
ROBUSTO
50784
ab € 213,55*
Ähnlich
ROBUSTO
37990
ab € 273,76*
Ähnlich
ROBUSTO
31228
ab € 203,17*
Ähnlich
ROBUSTO
37802
ab € 233,03*
Ähnlich
ROBUSTO
50699
ab € 309,81*
Ähnlich
ROBUSTO
50698
ab € 264,07*
Ähnlich
ROBUSTO
60485
ab € 244,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.