Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flächenschutzprofil, gelb, zum Aufdübeln, Stahl, 50 x 8,6 x 100 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
flaechenschutzprofil gelb schwarz zum aufduebeln 1m hoch ohne schraffur
flaechenschutzprofil gelb schwarz zum aufduebeln 1m hoch ohne schraffur
flaechenschutzprofil gelb zum aufduebeln 1m hoch seitlich
flaechenschutzprofil gelb zum aufduebeln 1m hoch detail mit schraffur
04 flaechenschutz
technische zeichnung flaechenschutzprofil zum aufduebeln 50 x 100 cm
technische zeichnung flaechenschutzprofil zum aufduebeln 50 x 100 cm
Artikel-Nr.:
     2VVRL-609293
Hersteller:
     ROBUSTO
Herst.-Nr.:
     609293
EAN/GTIN:
     4251295838595
Suchbegriffe:
Flächenschutz
Flächenschutzprofil
flächenschutz gelb
flächenschutz

Mit dem gelben ROBUSTO Flächenschutzprofil ist der Schutz von Wänden, Regalen, empfindlichen Apparaturen und anderem Inventar ein Leichtes! Das 1 Meter hohe und 50 cm breite Leitboard aus 6 mm starkem, feuerverzinktem Stahl wird durch einfaches Aufdübeln befestigt und schützt so vor Anfahrschäden durch Gabelstapler und anderen Flurförderfahrzeugen.

Produktmerkmale

  • besonders robust und langlebig / sorgt für mehr Aufmerksamkeit und Sicherheit
  • Abmaße (LxBxH in m): 0,5 x 0,086 x 1
  • Materialstärke in mm: 6,00
  • Farbe: gelb
  • Norm: RAL 1023, TÜV-Belastungs-Prüfung
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Aufschrauben (100)
  • Lieferumfang: 1 x Flächenschutzprofil gelb, 50 x 8,6 x 100 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Länge:
0,5 m
Breite:
0,086 m
Höhe:
1 m
Einbauhöhe:
100 cm
Materialstärke:
6,00 mm
Norm:
RAL 1023 | TÜV-Belastungs-Prüfung
Ausführung:
zum Aufschrauben
Belastbarkeit:
5871 Nm
Weitere Suchbegriffe: Schutzprofil, Rammschutz, Anfahrschutz, Aufprallschutz, Wandschutz, Regalschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 202,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,58*
€ 295,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,20*
€ 295,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,16*
€ 277,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,35*
€ 258,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,91*
€ 241,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TMS PRO SHOP
81154
ab € 116,32*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
81153
ab € 117,12*
Ähnlich
ROBUSTO
31300
ab € 117,61*
Ähnlich
ROBUSTO
609297
ab € 206,36*
Ähnlich
ROBUSTO
50784
ab € 213,34*
Ähnlich
ROBUSTO
99473
ab € 208,37*
Ähnlich
ROBUSTO
609503
ab € 156,09*
Ähnlich
ROBUSTO
609504
ab € 179,18*
Ähnlich
ROBUSTO
609505
ab € 207,62*
Ähnlich
ROBUSTO
609500
ab € 162,92*
Ähnlich
ROBUSTO
609501
ab € 182,82*
Ähnlich
ROBUSTO
609502
ab € 210,21*
Ähnlich
ROBUSTO
609497
ab € 238,73*
Ähnlich
ROBUSTO
609498
ab € 268,84*
Ähnlich
ROBUSTO
609499
ab € 290,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.