Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochwertiges Herbertz Einhandmesser, Edelstahl & Pakkaholz-Einlagen, Gürtelclip


Menge:  Stück  
Produktinformationen
hochwertiges herbertz einhandmesser edelstahl pakkaholz einlagen guertelclip
hochwertiges herbertz einhandmesser edelstahl pakkaholz einlagen guertelclip
hochwertiges herbertz einhandmesser edelstahl pakkaholz einlagen guertelclip
hochwertiges herbertz einhandmesser edelstahl pakkaholz einlagen guertelclip
hochwertiges herbertz einhandmesser edelstahl pakkaholz einlagen guertelclip
herbertz einhandmesser edelstahl pakkaholz guertelclip zusammengeklappt
herbertz einhandmesser edelstahl pakkaholz guertelclip zusammengeklappt
Artikel-Nr.:
     2VVRL-611296
Hersteller:
     C. Jul. Herbertz
Herst.-Nr.:
     611296
EAN/GTIN:
     4251295850795
Suchbegriffe:
Einhandmesser
Gürtelholster
Gürteltasche
einhandmesser

Das Herbertz Einhandmesser ist ein Meisterwerk der Präzision, das Abenteuerlust und Entdeckergeist weckt. Die Klinge aus rostfreiem Stahl und Teil-Sägezahnung gleitet mühelos durch verschiedenste Materialien. Der Liner-Lock-Mechanismus gewährleistet die sichere Arretierung der Klinge. Mit Gürtelclip ist es der ideale Begleiter bei allen Aktivitäten.

Produktmerkmale

  • lässt sich durch Öffnungshilfe komplett einhändig bedienen. / feststellbare Klinge für sicheres und präzises Arbeiten.
  • Abmaße (LxBxH in m): 0,017 x 0,03 x 0,105
  • Farbe: braun, silber
  • Lieferumfang: 1 x Herbertz Einhandmesser
Weitere Informationen:
Farbe:
braun | silber
Länge:
0,017 m
Breite:
0,03 m
Höhe:
0,105 m
Weitere Suchbegriffe: Taschenmesser, Multifunktionsmesser, Offiziersmesser, Klappmesser, Hechtklinge, Messer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 19,03*
  
Preis gilt ab 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 16 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 40 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 80 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C. Jul. Herbertz
611297
€ 56,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.