Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edles Herbertz Taschenmesser, Stahlklinge, Ebenholz-Einlagen, Neusilberbeschläge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
edles herbertz taschenmesser stahlklinge ebenholz einlagen neusilberbeschlaege
edles herbertz taschenmesser stahlklinge ebenholz einlagen neusilberbeschlaege
edles herbertz taschenmesser stahlklinge ebenholz einlagen neusilberbeschlaege
edles herbertz taschenmesser stahlklinge ebenholz einlagen neusilberbeschlaege
edles herbertz taschenmesser stahlklinge ebenholz einlagen neusilberbeschlaege
hochwertiges herbertz einhandmesser edelstahl pakkaholz einlagen praxis
hochwertiges herbertz einhandmesser edelstahl pakkaholz einlagen praxis
Artikel-Nr.:
     2VVRL-611297
Hersteller:
     C. Jul. Herbertz
Herst.-Nr.:
     611297
EAN/GTIN:
     4251295850788
Suchbegriffe:
Multifunktionsmesser
Offiziersmesser
Taschenmesser
multifunktionsmesser

Mit seiner feststellbaren Hechtklinge aus rostfreiem Stahl bietet das Herbertz Taschenmesser nicht nur beeindruckende Schärfe, sondern auch außergewöhnliche Langlebigkeit. Die sorgfältig eingepassten Ebenholz-Einlagen zwischen den Neusilberbeschlägen verleihen ihm eine zeitlose Eleganz und machen es zu einem wahren Schmuckstück in Ihrer Ausrüstung.

Produktmerkmale

  • meisterhaftes Handwerk und Präzision in einem Messer vereint / feststellbare Klinge für sicheres und präzises Arbeiten.
  • Abmaße (LxBxH in m): 0,01 x 0,03 x 0,105
  • Farbe: schwarz, silber
  • Lieferumfang: 1 x Herbertz Taschenmesser
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz | silber
Länge:
0,01 m
Breite:
0,03 m
Höhe:
0,105 m
Weitere Suchbegriffe: Klappmesser, Hechtklinge, Messer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 56,97*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 56,97*
€ 67,79
pro Stück
ab 6 Stück
€ 56,59*
€ 67,34
pro Stück
ab 15 Stück
€ 54,08*
€ 64,36
pro Stück
ab 30 Stück
€ 50,64*
€ 60,26
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 45,81*
€ 54,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C. Jul. Herbertz
611296
€ 19,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.