Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHYSIODERM® Creme, Hautpflege, 12 x 1000 ml Varioflasche, Sparset, mit Zubehör


Menge:  Satz  
Produktinformationen
physioderm creme hautpflege 12 x 1000 ml varioflasche sparset
physioderm creme hautpflege 12 x 1000 ml varioflasche sparset
physioderm creme hautpflege 1000 ml varioflasche sparset mit zubehoer
physioderm creme hautpflege 1000 ml varioflasche sparset mit zubehoer
soehngen einmalhandschuhe vinyl universalgroesse 20 stueck verpackungseinheit
gebotsschild haende waschen asr iso folie selbstklebend d 200
gebotsschild haende waschen asr iso folie selbstklebend d 200
Artikel-Nr.:
     2VVRL-610121
Hersteller:
     TMS PRO SHOP
Herst.-Nr.:
     610121
EAN/GTIN:
     4251295843735
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bodycreme
Hautcreme
Hautpflegecreme
Körperbutter

Mit der intensiv rückfettenden Physioderm® Creme wird beruflich extrem belastete Haut nach der Arbeit nachhaltig gepflegt. Die weiße Pflegecreme ist silikonfrei und kann auch als therapiebegleitender Pflege bei bereits vorgeschädigter Haut genutzt werden. Je Bestelleinheit erhalten Sie 12 x 1000 ml PHYSIODERM® mit viel Zubehör, Details siehe unten.

Produktmerkmale

  • das Sparset mit viel Zubehör / mit jedem Varioflaschen-kompatiblen Pumpspender gut dosierbar
  • Farbe: weiß
  • Lieferumfang: 12 x Physioderm® Hautcreme 1000 ml, 1 x LINDESA Creme 50 ml, 2 x Hinweisschild 'Hände waschen' Ø 20 cm, 20 Stück Söhngen® Einmalhandschuhe Vinyl
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 360,38*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 12 Stück (ab € 30,03167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 440,42*
€ 524,10
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 434,04*
€ 516,51
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 404,69*
€ 481,58
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 383,52*
€ 456,39
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 360,38*
€ 428,85
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TMS PRO SHOP
610123
ab € 427,67*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
610120
ab € 227,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.