Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türwächter ABUS Zylinderschloss verschiedenschließend, 80/105 dB, nachleuchtend


Menge:  Satz  
Produktinformationen
tuerwaechter abus zylinderschloss verschiedenschliessend 80 105 db nachleuchtend
tuerwaechter abus zylinderschloss verschiedenschliessend 80 105 db nachleuchtend
tuerwaechter abus zylinderschloss 80 105 db nachleuchtend front
tuerwaechter abus zylinderschloss 80 105 db nachleuchtend front geschlossen
tuerwaechter abus zylinderschloss 80 105 db nachleuchtend seite
tuerwaechter gruen profilhalbzylinder
tuerwaechter gruen profilhalbzylinder
Artikel-Nr.:
     2VVRL-609948
Hersteller:
     TMS PRO SHOP
Herst.-Nr.:
     609948
EAN/GTIN:
     4251295842639
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Basic-Türwächter
Einhand-Türwächter
Einhandtürwächter
basic türwächter

Der verschiedenschließende Schwenk-Türwächter mit viel Zubehör und langnachleuchtender Folierung zum Selbstaufkleben verfügt über eine einstellbare Lautstärke von 80 oder 108 dB. Er dient der Sicherung von Flucht-, Brand- und Rettungstüren und löst beim Öffnen einen Alarm aus, welcher nur durch den Schlüssel ausgeschaltet oder umgangen werden kann.

Produktmerkmale

  • mit nachleuchtendem Folien-Set zum Selbstaufkleben / inklusive Rakel
  • Abmaße (LxBxH in m): 0,049 x 0,082 x 0,185
  • Farbe: grün, nachleuchtend
  • Norm: CE, RAL 6032, TÜV- und GS-geprüft, ASR A2.3, DIN 67510
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Aufschrauben (-)
  • Lieferumfang: 1 x Türwächter mit verschiedenschließendem ABUS Schließzylinder, 1 x Aufkleberbogen nachleuchtend, 1 x Rakel, 1 x Power Klebeband nachleuchtend 10 m x 1,5 cm, 2 x Hinweisaufkleber 'Notausgang alarmgesichert' 15 x 10 cm langnachleuchtend, 2 x Hinweisaufkleber zur Kennzeichnung der Drehrichtung 3,5 x 3,5 cm, 1 x Schrauben-Set (zur Befestigung und zur Bestimmung der Drehrichtung), 3 x Schlüssel, 1 x 9V Batterie, 1 x bebilderte Anleitung inkl. Montageschablone
Weitere Informationen:
Farbe:
grün | nachleuchtend
Länge:
0,049 m
Breite:
0,082 m
Höhe:
0,185 m
Norm:
CE | RAL 6032 | TÜV- und GS-geprüft | ASR A2.3 | DIN 67510
Ausführung:
zum Aufschrauben
Weitere Suchbegriffe: Türwächter, Fluchttürwächter, Schwenktürwächter, Notausgangssperre, Notausgangssicherung, Sicherung, Fluchtweg, Notschlüsselkasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 236,54*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 286,55*
€ 340,99
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 283,57*
€ 337,45
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 274,77*
€ 326,98
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 261,64*
€ 311,35
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 236,54*
€ 281,48
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609605
ab € 600,85*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609604
ab € 578,14*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609636
ab € 234,47*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609947
ab € 242,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.