Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIGPACK 3 x Türwächter ABUS Zylinderschloss verschiedenschließend, 80 dB/105 dB


Menge:  Satz  
Produktinformationen
bigpack tuerwaechter gleich und versch schliessend 80 und 105
bigpack tuerwaechter gleich und versch schliessend 80 und 105
tuerwaechter gleichschliessend verschiedenschliessend gruen fuer notausgang
tuerwaechter gleichschliessend verschiedenschliessend gruen fuer notausgang front
tuerwaechter gleichschliessend verschiedenschliessend gruen fuer notausgangseite
tuerwaechter gleichschliessend verschiedenschliessend gruen fuer notausgang detail
tuerwaechter gleichschliessend verschiedenschliessend gruen fuer notausgang detail
Artikel-Nr.:
     2VVRL-609604
Hersteller:
     TMS PRO SHOP
Herst.-Nr.:
     609604
EAN/GTIN:
     4251295840468
Suchbegriffe:
Basic-Türwächter
Einhand-Türwächter
Einhandtürwächter
basic türwächter

Der grüne Türwächter in der Variante verschiedenschließend mit einstellbarer Lautstärke von 80 oder 105 dB ist zur Sicherung von Flucht-, Brand- und Rettungstüren vorgesehen. Er löst beim Öffnen der Tür einen Alarm aus, welcher nur durch den Schlüssel ausgeschaltet oder umgangen werden kann. Je Bestelleinheit erhalten Sie 3 Stück mit viel Zubehör.

Produktmerkmale

  • hohe Alarmlautstärke / langlebiges Material
  • Abmaße (LxBxH in m): 0,049 x 0,082 x 0,185
  • Farbe: grün
  • Norm: RAL 6032, CE
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Aufschrauben (-)
  • Lieferumfang: 3 x Türwächter mit verschiedenschließendem ABUS Schließzylinder, 6 x Hinweisaufkleber 'Notausgang alarmgesichert' 15 x 10 cm langnachleuchtend, 6 x Hinweisaufkleber zur Kennzeichnung der Drehrichtung 3,5 x 3,5 cm, 3 x Schrauben-Set (zur Befestigung und zur Bestimmung der Drehrichtung), 9 x Schlüssel, 3 x 9V Batterie, 3 x bebilderte Anleitung inkl. Montageschablone
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Länge:
0,049 m
Breite:
0,082 m
Höhe:
0,185 m
Norm:
RAL 6032 | CE
Ausführung:
zum Aufschrauben
Weitere Suchbegriffe: Türwächter, Fluchttürwächter, Schwenktürwächter, Notausgangssperre, Notausgangssicherung, Sicherung, Fluchtweg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 578,14*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 3 Stück (ab € 192,71334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 689,12*
€ 820,05
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 679,78*
€ 808,94
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 649,22*
€ 772,57
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 624,68*
€ 743,37
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 578,14*
€ 687,99
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609605
ab € 600,85*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609636
ab € 234,47*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609947
ab € 242,54*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609948
ab € 236,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.