Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIGPACK NISSEN Blockbatterie Konstant 111, 6 Volt, 4LR25, 120000 mAh, 10 Stück


Menge:  Satz  
Produktinformationen
bigpack nissen blockbatterie konstant 111 6 volt 4lr25 120000
bigpack nissen blockbatterie konstant 111 6 volt 4lr25 120000
nissen blockbatterie konstant 111 6 volt 4lr25 120000 mah
nissen lockbatterie konstant 111 6 volt 4lr25 120000 mah
nissen lockbatterie konstant 111 6 volt 4lr25 120000 mah
nissen bakenleuchte konstantnorm led gelb en 12352 20 cm
nissen bakenleuchte konstantnorm led gelb en 12352 20 cm
Artikel-Nr.:
     2VVRL-609272
Hersteller:
     Adolf Nissen Elektrobau
Herst.-Nr.:
     609272
EAN/GTIN:
     4251295838410
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
6V-Block Batterie
Trockenbatterie
6v-block batterie nissen
6v-block batterie

NISSEN Konstant 111 6V Luftsauerstoff-Batterie, zum Betreiben kabelgebundener Bakenleuchten mit Kaltgerätestecker, Lagerung in der Fußplatte. Mit extremer Laufzeit von bis zu 4.600 Stunden im Blinklichtbetrieb, spart Zeit (Kontrolle, Wechsel) und Geld. Konstante Entladung für stabile Helligkeit der Leuchte. Je Bestelleinheit erhalten Sie 10 Stück.

Produktmerkmale

  • jede Batterie hat eine Kapazität von 120 Amperestunden / hält hohen Belastungen mühelos stand
  • Abmaße (LxBxH in m): 0,075 x 0,16 x 0,13
  • Farbe: schwarz
  • Lieferumfang: 10 x NISSEN Blockbatterie Konstant 111
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
0,075 m
Breite:
0,16 m
Höhe:
0,13 m
Weitere Suchbegriffe: Baustellenlampenbatterie, Blockbatterie 6-Volt, Hochleistungsbatterie, Batterie Akku
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 398,90*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 10 Stück (ab € 39,89* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 474,84*
€ 565,06
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 456,85*
€ 543,65
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 430,14*
€ 511,87
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 420,60*
€ 500,51
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 398,90*
€ 474,69
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TMS PRO SHOP
608008
ab € 281,53*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
608007
ab € 282,56*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
608740
ab € 159,34*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
607861
ab € 1.011,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.