Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIGPACK 5 x StVO Leitkegel RA2, BASt, Farbe: reflektierend rot/weiß, Höhe: 50 cm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
bigpack leitkegel gem stvo reflexfolie ra 2 schweres gewicht
bigpack leitkegel gem stvo reflexfolie ra 2 schweres gewicht
leitkegel gem stvo reflexfolie ra 2 schweres gewicht 50
leitkegel gem stvo reflexfolie ra2 warnkegel schweres gewicht rot
leitkegel stvo mit reflexfolie typ ra2 zum stapeln 10
tms select produktauszeichnung
tms select produktauszeichnung
Artikel-Nr.:
     2VVRL-609608
Hersteller:
     TMS PRO SHOP
Herst.-Nr.:
     609608
EAN/GTIN:
     4251295840505
Suchbegriffe:
Leitkegel
Pylon
Pylonen
Verkehrsleitkegel

Die 50 cm hohen, StVO-konformen Leitkegel mit Gewichtsklasse 3 sind TL- und BASt-geprüft und werden zur Absicherung von Gefahrenstellen oder zur Verkehrslenkung im Straßenverkehr, auf Baustellen u. v. m. eingesetzt. Durch die rot/weiße, retroreflektierende RA2-Folie sind sie auch bei Nacht gut sichtbar. Je Bestelleinheit erhalten Sie 5 Stück.

Produktmerkmale

  • gute Sichtbarkeit auch bei Dunkelheit / hohe Standfestigkeit
  • Abmaße (LxBxH in m): 0,31 x 0,31 x 0,50
  • Farbe: weiß, rot, schwarz
  • Norm: RSA, StVO, BAST, TL-Leitkegel, Reflexionsklasse RA2, DIN EN 13422
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Aufstellen (50)
  • Lieferumfang: 5 x Leitkegel rot/weiß 50 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß | rot | schwarz
Länge:
0,31 m
Breite:
0,31 m
Höhe:
0,50 m
Einbauhöhe:
50 cm
Norm:
RSA | StVO | BAST | TL-Leitkegel | Reflexionsklasse RA2 | DIN EN 13422
Ausführung:
zum Aufstellen
Weitere Suchbegriffe: leitkegel rot/weiß 500mm, leitkegel 50 cm, leitkegel, Warnkegel, Pylone, Absperrband, Absperrgurt, Absperrsystem, Absperrmaßnahme, Verkehrshütchen, Hütchen, Markierungskegel, Absperrhut, Absperrkegel, Pilone, Straßenverkehrsordnung, RA2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 186,96*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 5 Stück (ab € 37,392* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 232,97*
€ 277,23
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 226,68*
€ 269,75
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 216,76*
€ 257,94
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 209,19*
€ 248,94
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 186,96*
€ 222,48
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609299
ab € 253,95*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609607
ab € 344,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.