Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIGPACK 2 x Klapp-Pfosten Vierkant, Dreikantschloss, zum Einbetonieren, rot/weiß


Menge:  Satz  
Produktinformationen
bigpack 2 x klapp pfosten vierkant zum einbetonieren mit
bigpack 2 x klapp pfosten vierkant zum einbetonieren mit
klapp pfosten vierkant einbetonieren mit dreikantschloss abschliess umlegbar
klapp pfosten vierkant zum einbetonieren mit dreikantschloss
klapp pfosten vierkant zum einbetonieren mit dreikantschloss rot weiss
klapp pfosten vierkant einbetonieren mit dreikantschloss 100 cm groessenvergleich
klapp pfosten vierkant einbetonieren mit dreikantschloss 100 cm groessenvergleich
Artikel-Nr.:
     2VVRL-609577
Hersteller:
     ROBUSTO
Herst.-Nr.:
     609577
EAN/GTIN:
     4251295840239
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten

Die umlegbaren ROBUSTO Vierkant-Absperrpfosten (7 x 7 cm) mit Bodenhülse zum Einbetonieren eignen sich ideal zur Sperrung von Parkplätzen, Einfahrten und Privatflächen. Mit dem integrierten M10 Dreikantschloss lassen sich die 100 cm hohen Stahl-Pfosten nach Belieben umklappen. Je Bestelleinheit erhalten Sie 2 Klapp-Poller in Rot/Weiß.

Produktmerkmale

  • umgeklappt problemlos überfahrbar! / Gummi-Stopper als Auflagepunkt im geklappten Zustand
  • Abmaße (LxBxH in m): 0,07 x 0,07 x 1,40
  • Materialstärke in mm: 2
  • Farbe: rot, weiß
  • Norm: DIN 3222, RAL 9016, Reflexionsklasse RA1
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Einbetonieren (100)
  • Lieferumfang: 2 x Absperrpfosten rot/weiß (7 x 7 cm, 100 cm hoch), 2 x Bodenhülse
Weitere Informationen:
Farbe:
rot | weiß
Länge:
0,07 m
Breite:
0,07 m
Höhe:
1,40 m
Einbauhöhe:
100 cm
Materialstärke:
2 mm
Norm:
DIN 3222 | RAL 9016 | Reflexionsklasse RA1
Ausführung:
zum Einbetonieren
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, sperrpfosten einbetonieren dreikantschloss stahl, absperrpfosten, absperrpfosten bodenhülse, Absperrpoller, Poller, Sperrpoller, Klappfosten, Klapppfosten, Umlegpfosten, Umlegpoller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 394,83*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 197,415* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 471,15*
€ 560,67
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 465,46*
€ 553,90
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 447,79*
€ 532,87
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 433,15*
€ 515,45
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 394,83*
€ 469,85
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROBUSTO
609578
ab € 383,97*
Ähnlich
ROBUSTO
609576
ab € 435,01*
Ähnlich
ROBUSTO
609283
ab € 344,76*
Ähnlich
ROBUSTO
609284
ab € 325,30*
Ähnlich
ROBUSTO
609282
ab € 356,16*
Ähnlich
ROBUSTO
608694
ab € 243,43*
Ähnlich
ROBUSTO
608690
ab € 304,49*
Ähnlich
ROBUSTO
608691
ab € 435,92*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
608695
ab € 433,41*
Ähnlich
ROBUSTO
608692
ab € 292,84*
Ähnlich
ROBUSTO
608693
ab € 333,34*
Ähnlich
ROBUSTO
609522
ab € 132,43*
Ähnlich
ROBUSTO
609521
ab € 142,95*
Ähnlich
ROBUSTO
37198
ab € 137,32*
Ähnlich
ROBUSTO
37203
ab € 132,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.