| |
|
| Artikel-Nr.: 2VVRL-608879 Herst.-Nr.: 608879 EAN/GTIN: 4251295836898 |
| |
|
| | |
| Die Söhngen® Erste-Hilfe-Verbandkästen 'Schule' sind i.A.a. DIN 13157 gefüllt und verfügen über Zusatzausstattung für Schulkinder aller Altersstufen mit Verbandstoffen in kindgerechten Größen. Die auffällig orangen Kästen sind 26 x 16 x 8 cm groß und bestehen aus schlagfestem Kunststoff. Je Bestelleinheit erhalten Sie 10 Verbandkästen. Produktmerkmale - qualitatives Söhngen Erste Hilfe Material speziell für Schulkinder / mit Inhalt für Kinder ab 6 Jahren
- Abmaße (LxBxH in m): 0,26 x 0,16 x 0,08
- Farbe: orange
- Norm: DIN 13157
- Lieferumfang: 10 x SÖHNGEN Erste-Hilfe-Verbandkasten Schule mit Füllung nach DIN 13157
Weitere Informationen: | | Farbe: | orange | Länge: | 0,26 m | Breite: | 0,16 m | Höhe: | 0,08 m | Norm: | DIN 13157 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Erste Hilfe Koffer, Erstehilfekoffer, Ersthelfer-Notfallkoffer, Verbandkoffer, Verbandskoffer, Verbandkasten, Verbandskästen, söhngen verbandkasten kindergarten, verbandkasten kindergarten, söhngen verbandkasten, betriebsverbandskasten, sanikasten, sanitätskasten, rettungskoffer, verbandkasten, verbandskasten, erste-hilfe-kasten, DIN 13157, kleine Füllung, Füllsatz nach DIN 13157, Verbandkastenfüllung, Verbandkastennachfüllsatz |
| | |
| |