| |
|
| Artikel-Nr.: 2VVRL-608824 Herst.-Nr.: 608824 EAN/GTIN: 4251295836430 |
| |
|
| | |
| Die orangen Söhngen® Verbandkästen Kindergarten mit Wandhalterung verfügen, neben der Füllung i.A.a. DIN 13157, über eine Zusatzausstattung mit kindgerechten Abmessungen. Die 26 x 16 x 8 cm großen Kästen bestehen aus widerstandsfähigem Kunststoff, die Deckel sind mit Verschlusslaschen versehen. Je Bestelleinheit erhalten Sie 5 Verbandkästen. Produktmerkmale - qualitatives Söhngen Erste Hilfe Material speziell für Kinder / nach Norm DIN 13157 rechtlich auf der sicheren Seite!
- Abmaße (LxBxH in m): 0,26 x 0,16 x 0,08
- Farbe: orange
- Norm: DIN 13157
- Lieferumfang: 5 x Söhngen Erste Hilfe Verbandkasten Kindergarten mit Füllung nach DIN 13157 inkl. Wandhalterung und Befestigungsmaterial
Weitere Informationen: | | Farbe: | orange | Länge: | 0,26 m | Breite: | 0,16 m | Höhe: | 0,08 m | Norm: | DIN 13157 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verbandkoffer, Verbandskoffer, söhngen erste hilfe kasten junior, erste hilfe kasten kindergarten, erste hilfe kasten, erste-hilfe-kasten, verbandskasten, verbandkasten, rettungskoffer, din 13157, kindergarten, schule, DIN 13157, kleine Füllung, Füllsatz nach DIN 13157, Verbandkastenfüllung, Verbandkastennachfüllsatz |
| | |
| |