Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIGPACK Sperrpfosten FLEX 3, 5 Stück, rot/weiß, zum Aufdübeln, 100 cm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
bigpack sperrpfosten flex 3 rot weiss ueberfahrbar zum aufduebeln
bigpack sperrpfosten flex 3 rot weiss ueberfahrbar zum aufduebeln
sperrpfosten flex 3 rot weiss ueberfahrbar aufduebeln 90 grad
sperrpfosten flex 3 ueberfahrbar rot weiss 75 oder 100
sperrpfosten flex rot weiss ueberfahrbar flexibler absperrpfosten praxisbild
sperrpfosten flex 3 orange silber ueberfahrbar 100 cm 15
sperrpfosten flex 3 orange silber ueberfahrbar 100 cm 15
Artikel-Nr.:
     2VVRL-608494
Hersteller:
     TMS PRO SHOP
Herst.-Nr.:
     608494
EAN/GTIN:
     4251295835327
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten

Die weißen FLEX 3 Sperrpfosten sind 100 cm hoch und begrenzen Stellplätze und Freiflächen in Parkhäusern oder auf der Straße. Sie bestehen aus stabilem Kunststoff, sind mit roten, retroreflektierenden Signalstreifen ausgestattet und bewahren die Karosserie beim An- und Überfahren vor größeren Schäden. Je Bestelleinheit erhalten Sie 5 Stück.

Produktmerkmale

  • gibt deutlichen Widerstand beim Anfahren ohne das Fahrzeug zu beschädigen / richtet sich nach dem An- oder Überfahren selbstständig aus
  • Abmaße (LxBxH in m): 0,08 x 0,08 x 1,00
  • Farbe: weiß, rot
  • Norm: DIN EN 13422
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Aufschrauben (100)
  • Lieferumfang: 5 x Sperrpfosten Flex 90° rot/weiß, 100 cm inkl. Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß | rot
Länge:
0,08 m
Breite:
0,08 m
Höhe:
1,00 m
Einbauhöhe:
100 cm
Norm:
DIN EN 13422
Ausführung:
zum Aufschrauben
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten rot weiß aufdübeln, absperrpfosten rot weiß, absperrpfosten, Pfosten, Absperrung, Poller, Kunststoff, Klappbar, Signalstreifen, Reflektierend, Flexibel, Abgrenzungspfosten, Lieferzonen, Parklätzen, Flexpfosten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 375,81*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 5 Stück (ab € 75,162* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 454,08*
€ 540,36
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 442,05*
€ 526,04
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 421,93*
€ 502,10
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 399,37*
€ 475,25
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 375,81*
€ 447,21
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TMS PRO SHOP
608492
ab € 283,59*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
608491
ab € 231,80*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
608490
ab € 293,04*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
608489
ab € 223,94*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
608493
ab € 294,85*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
608488
ab € 354,82*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
608487
ab € 306,41*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
38280
ab € 263,53*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
37184
ab € 263,10*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609197
ab € 273,78*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609198
ab € 287,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.