Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrpfosten FLEX 2 gelb/schwarz selbstaufrichtend , zum Aufdübeln, 30°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
sperrpfosten flex 2 schwarz gelb selbstaufrichtend aufduebeln vorderansicht
sperrpfosten flex 2 schwarz gelb selbstaufrichtend aufduebeln vorderansicht
sperrpfosten flex 2 schwarz gelb selbstaufrichtend zum aufduebeln 30
sperrpfosten flex 2 gelb schwarz selbstaufrichtend 30 grad neigbar
sperrpfosten flex 2 schwarz gelb selbstaufrichtend zum aufduebeln 30
sperrpfosten flex 2 gelb schwarz selbstaufrichtend 100 cm groessenvergleich
sperrpfosten flex 2 gelb schwarz selbstaufrichtend 100 cm groessenvergleich
Artikel-Nr.:
     2VVRL-38280
Hersteller:
     TMS PRO SHOP
Herst.-Nr.:
     38280
EAN/GTIN:
     4251295801735
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten

Der 100 cm hohe gelb schwarze Sperrpfosten FLEX 2 ist ein flexibler Sperrpfosten, der sich beim Anfahren um 30° neigen kann. Beschädigungen am Kfz werden vermieden. Zu finden sind solche Pfosten als Begrenzung in engen Fahrbereichen wie Tiefgaragen, Kurven und Parkplätzen.

Produktmerkmale

  • selbstaufrichtend / Beschädigungen am Kfz werden vermieden
  • Abmaße (LxBxH in m): 0,076 x 0,076 x 1,00
  • Materialstärke in mm: 2.9
  • Farbe: gelb, schwarz
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Aufschrauben (100)
  • Lieferumfang: 1 x Sperrpfosten Flex 30° gelb / schwarz 100 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb | schwarz
Länge:
0,076 m
Breite:
0,076 m
Höhe:
1,00 m
Einbauhöhe:
100 cm
Materialstärke:
2.9 mm
Ausführung:
zum Aufschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 263,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,20*
€ 386,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,16*
€ 379,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,57*
€ 361,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,23*
€ 353,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,02*
€ 312,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TMS PRO SHOP
608492
ab € 283,17*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
608491
ab € 231,46*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
608490
ab € 293,58*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
608489
ab € 223,10*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
608494
ab € 375,04*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
608493
ab € 292,37*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
608488
ab € 355,67*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
608487
ab € 303,39*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
37184
ab € 264,51*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609197
ab € 274,35*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609198
ab € 288,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.