Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIGPACK Sperrpfosten FLEX 3, 5 Stück, gelb/schwarz, zum Aufdübeln, 100 cm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
bigpack sperrpfosten flex 3 gelb schwarz ueberfahrbar aufduebeln 90
bigpack sperrpfosten flex 3 gelb schwarz ueberfahrbar aufduebeln 90
sperrpfosten flex 3 gelb schwarz ueberfahrbar aufduebeln 100 cm
absperrpfosten stand up gelb schwarz 800 mm 750 mm
absperrpfosten stand up gelb schwarz 800 mm 1000 mm
sperrpfosten flex 3 orange silber ueberfahrbar 100 cm 15
sperrpfosten flex 3 orange silber ueberfahrbar 100 cm 15
Artikel-Nr.:
     2VVRL-608492
Hersteller:
     TMS PRO SHOP
Herst.-Nr.:
     608492
EAN/GTIN:
     4251295835303
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten

Mit den gelb/schwarzen FLEX 3 Sperrpfosten können Stellplätze und Freiflächen in Parkhäusern, auf Parkplätzen oder auf der Straße begrenzt werden. Die flexiblen Leitpfosten aus Kunststoff sind 100 cm hoch und schützen die Karosserie des Fahrzeugs bei An- und Überfahren. Je Bestelleinheit erhalten Sie 5 Stück der bis zu 90 Grad neigbaren Pfosten.

Produktmerkmale

  • gibt deutlichen Widerstand beim Anfahren ohne das Fahrzeug zu beschädigen / richtet sich nach dem An- oder Überfahren selbstständig aus
  • Abmaße (LxBxH in m): 0,08 x 0,08 x 1,00
  • Farbe: schwarz, gelb
  • Norm: DIN EN 13422
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Aufschrauben (100)
  • Lieferumfang: 5 x Sperrpfosten Flex 90° gelb/schwarz, 100 cm inkl. Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz | gelb
Länge:
0,08 m
Breite:
0,08 m
Höhe:
1,00 m
Einbauhöhe:
100 cm
Norm:
DIN EN 13422
Ausführung:
zum Aufschrauben
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten gelb schwarz aufdübeln, absperrpfosten, absperrpfosten aufdübeln, Pfosten, Absperrung, Poller, Kunststoff, Klappbar, Signalstreifen, Reflektierend, Flexibel, Abgrenzungspfosten, Lieferzonen, Parklätzen, Flexpfosten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 283,86*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 5 Stück (ab € 56,772* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 347,71*
€ 413,77
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 341,36*
€ 406,22
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 325,00*
€ 386,75
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 317,63*
€ 377,98
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 283,86*
€ 337,79
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TMS PRO SHOP
608491
ab € 232,19*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
608490
ab € 294,08*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
608489
ab € 222,70*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
608494
ab € 374,48*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
608493
ab € 294,44*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
608488
ab € 354,57*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
608487
ab € 303,90*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
38280
ab € 263,08*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
37184
ab € 264,39*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609197
ab € 271,97*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609198
ab € 289,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.