Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplett-Set VZ 101 Gefahrstelle zum temporären Aufstellen 1,5 m


Menge:  Satz  
Produktinformationen
mobiles gefahrzeichen vz 101 gefahrstelle
mobiles gefahrzeichen vz 101 gefahrstelle
mobiles gefahrzeichen vz 101 gefahrstelle praxisbild
gefahrzeichen vz 101 gefahrstelle retroreflektierend ra sl 630 mm
gefahrzeichen vz 101 gefahrstelle retroreflektierend ra sl 630 mm
Artikel-Nr.:
     2VVRL-607325
Hersteller:
     TMS PRO SHOP
Herst.-Nr.:
     607325
EAN/GTIN:
     4251295828442
Suchbegriffe:
101 (Gefahrzeichen)
101 (Gefahrstelle)
Gefahrzeichen Gefahrstelle
101 (gefahrzeichen)

Das Komplett-Set zum temporären Aufstellen auf dem Betriebsgelände mit den retroreflektierenden Gefahrzeichen VZ 101 Gefahrstelle (Schenkellänge 900 mm) und blanko Zusatzzeichen (234 x 420 mm) aus Aluminium, 1 x 1,5 m Vierkantrohr (40 x 40 mm), Befestigungsschellen, Fußplatte. Zusammenstecken, Klemmen festziehen, fertig! Kein Werkzeug benötigt.

Produktmerkmale

  • hohe Signalwirkung / Feuerverzinkter Stahl ist ein extrem langlebiges Material
  • Abmaße (LxBxH in m): - x - x 1,50
  • Farbe: rot, schwarz, weiß
  • Norm: Reflexionsklasse RA, DIN 6171
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Aufstellen (150)
  • Lieferumfang: 1 x Verkehrszeichen Gefahrenstelle, 1 x Prüfplakette, 1 x Blanko Zusatz-Schild, 4 x Kunstoffklemmen, 1 x Vierkantrohr 150 cm, 1 x Fußplatte 28 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
rot | schwarz | weiß
Höhe:
1,50 m
Einbauhöhe:
150 cm
Norm:
Reflexionsklasse RA | DIN 6171
Ausführung:
zum Aufstellen
Weitere Suchbegriffe: VZ, 101, VZ101, Verkehrszeichen, Gefahrenstelle, Achtung, Baustelle, Rohrpfosten, Ausrufezeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 143,48*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 181,35*
€ 215,81
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 180,07*
€ 214,28
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 173,33*
€ 206,26
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 164,63*
€ 195,91
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 143,48*
€ 170,74
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TMS PRO SHOP
607326
ab € 156,45*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
607312
ab € 137,19*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
607311
ab € 186,65*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
607313
ab € 163,90*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
607307
ab € 136,78*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
607308
ab € 138,31*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
607310
ab € 277,70*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
607309
ab € 276,67*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
607304
ab € 279,40*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
607305
ab € 278,36*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
607306
ab € 326,39*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
607300
ab € 139,41*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
607302
ab € 198,28*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
607322
ab € 163,72*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
607320
ab € 265,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.